Beli corner clamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Bar Clamp/Spreader (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp419.900

    DEWALT Bar Clamp/Spreader (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    Double-Force, Sliding-Arm bar clamps feature interchangeable sliding arms, and end fasteners that can be loosened without tools for simple, effective use. They are equipped with Bessey MorPads, to help ensure a strong grip on your workpiece without marring. The sturdy, wear-resistant tempered spindles also stand up to rugged use while providing long service life. High Pressure bar clamps can be used for both clamping and spreading. They feature double-locking swivel jaws, and provide up to 600 lb. of one-handed force. Claw type clamps are ideal for use in confined spaces. Use in welding, assembly, fabricating, and repair. The spindle mechanism can be positioned outside the working area. Trigger Bar Clamps easily convert to spreaders. They also feature removable jaw pads to help protect work surfaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112103
  2. Wipro Corner Clamp (Klem Siku)
    Mulai

    Rp259.900

    Wipro Corner Clamp (Klem Siku)
    atribut:
    • Jaw Width (mm): 75
    • Angle (°): 90
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 39.5x4.5x23
    • Jaw Opening (mm): 65
  3. DEWALT Corner Clamp (Klem Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    DEWALT Corner Clamp (Klem Siku)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  4. METABO Forstner Drill Bit
    Mulai

    Rp319.900

    METABO Forstner Drill Bit
    Deskripsi:
    Forstner drill bit, similar to DIN 7483 G with centring point, 2 main cutters and 2 ring cuttersFor use in hard and soft wood, veneered wooden boards, etc.Suitable for drilling blind holes.
    atribut:
    • Diameter (mm): 36
    • Overall Length (mm): 90
    • Shaft Diameter (mm): 12
  5. Taffware Corner Clamp Penjepit Sudut Frame Kaca Kayu Angle
    Mulai

    Rp21.900

    Taffware Corner Clamp Penjepit Sudut Frame Kaca Kayu Angle
    Deskripsi:
    Corner Clamp atau penjepit sudut ini berfungsi untuk menjepit kayu, kaca dan benda lainnya. Penjepit biasa digunakan oleh para perajin atau tukang untuk membantu mereka membuat sudut kotak yang sempurna dengan sudut kemiringan 90 derajat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x10x1.5
    • Maximum Pinch Distance (mm): 75
    • Material: Aluminium
  6. Taffware 5 in 1 Broken Screw Extractor Drill Bit Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware 5 in 1 Broken Screw Extractor Drill Bit Set (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk melepas baut atau sekrup yang sudah los atau rusak sehingga tidak bisa dibuka dengan menggunakan obeng. Hal ini biasa terjadi pada perangkat atau alat yang sudah lama dan sangat riskan apabila tidak bisa dibuka. Untuk itu lengkapi alat perkakas Anda dengan memiliki screw extractor dari Taffware
    atribut:
    • Set Content (inch): 1/8, 1/4, 5/16, 7/16, 9/16
    • Material: Besi
    • Thread Removal Range: 1/8 - 1/4 M3-6 1/4 - 5/16 M6-8 5/16 - 7/16 M8-11 7/16 - 9/16 M11-14 9/16 - 3/4 M14-18
  7. monotaro Screw Extractor Set Spiral Type (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Screw Extractor Set Spiral Type (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tap Balik
    atribut:
    • Overall Length (mm): NO.1:53
    • Hardness HRC: 43~47
    • Material: Chromium molybdenum (heat treated)
    • Tip Diameter (mm): NO.1:2
    • Width Across Flats (mm): (Shank)
    • Pilot Hole Diameter: NO.1:7/64\"(2.7mm)
    • Base Diameter (Φmm): NO.1:4
    • Bolt screw size: NO.1:1/8\"-1/4\"(3mm-6mm)
    • Case Material: Bottom: ABS lid: PE
  8. TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    -A bar clamp able to be handled by one-hand.-Can release the lock by one finger to quickly clamp.
    atribut:
    • Clamping Width: 150mm
    • Total Length: 370mm
  9. IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp2.799.900

    IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Forstner drill bit sets contain multiple bits in different sizes for creating flat-bottom holes and through holes with smooth walls and clean edges in a range of sizes. These bits are used for woodworking applications where the holes will be visible.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
    • Center Guide Point: Yes
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Decimal Equivalent: 0.25; 0.375; 0.5; 0.625; 0.75; 0.875; 1; 1.125; 1.25; 1.375; 1.5; 1.625; 2
    • Drill Bit Case Type: Plastic
    • Drill Bit Grouping: Set
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • For Tool Type: Drill Driver
    • Largest Drill Bit Size (inch): 1-5/8
    • Material - Machining: Carbon Steel
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Overall Length (inch): 3-1/2
    • Primary Material Application: Wood
    • Shank Diameter (inch): 3/8
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Smallest Drill Bit Size (inch): 1/4
    • Sub Brand: Marples
  10. Kennedy Corner Clamp
    Mulai

    Rp979.900

    Kennedy Corner Clamp
    Deskripsi:
    Ideal for use with wood, angle and tubing. Clamping jaws swivel to accept various widths. Die cast aluminium body with bench mounting. Base : 158 x 158mm. Jaw depth: 36mm. Slot width: 10mm.
    atribut:
    • Type: Corner Clamp
    • Maximum Clamping Angle: 90 Degree
    • Jaw Length: 36mm
    • Color: Silver
    • Minimum Clamping Angle: 90 Degree
    • Opening Capacity Range: 36mm
    • Jaw Material: Aluminium
    • Maximum Opening Capacity: 70mm
    • Screw Material: Steel
    • Body Material: Aluminium
    • Minimum Opening Capacity: 0mm
    • Angle Type: Fixed
  11. TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp64.900

    TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    atribut:
    • Thickness (mm): Iron Ruler:5x18
    • Max. Force (kg): 60
  12. IKURA Corner Clamp Mate
    Mulai

    Rp109.900

    IKURA Corner Clamp Mate
    Deskripsi:
    Sangat cocok digunakan untuk menjepit sudut kayu atau bahan lainnya.satu set 12pcs terdiri dari:4pcs alat penjepit ( sudah termasuk mata yang 120 derajat tertempel)4pcs mata untuk sudut 60 derajat4pcs mata untuk sudut 90 derajat
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Springy Material: Iron
    • Size (mm): 5-22
  13. Kennedy One Handed Prof. Bar Clamp
    Mulai

    Rp709.900

    Kennedy One Handed Prof. Bar Clamp
    Deskripsi:
    Kennedy Professional Dual Action Quick Clamps are designed for use one handed for speed and convenience. The pistol grip handle houses a ratchet clamping mechanism that incrementally applies clamping force when you pull the trigger. To release or repositi
    atribut:
    • Throat Depth: 90mm
    • Minimum Spreader Size: 190mm
    • Clamping Force: 180kg
    • Bar Material: Steel
    • Handle Material: Resin
    • Jaw Material: Nylon
    • Jaw Pad Material: Plastic
  14. IRWIN One-Handed Bar Clamps (Klem Jepit Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    IRWIN One-Handed Bar Clamps (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    QUICK-GRIP® Medium-Duty One-Handed Bar Clamps Features:-The IRWIN® QUICK-GRIP® Medium-Duty One-Handed Bar Clamp evenly distributes up to 300 lbs. of sustained clamping force-I-beam bar to reduce flexing and bowing-New grip design and Quick-Release™ trigger provide simple, one-handed operation
    atribut:
    • Throat Depth (inch): 3-3/16 (81 mm)
  15. Deli Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp99.900

    Deli Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    atribut:
    • Main Material: A3 Steel
  16. DEWALT Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp289.900

    DEWALT Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    1-Handed Bar Clamp/Spreaders are manufactured with high-tension I-beams, and are designed for 1-handed operation. They also feature quick-release triggers and squeeze-molded handles.
Daftar Harga corner clamp Terbaru October 2026
DEWALT Bar Clamp/Spreader (Klem Jepit Kayu)Rp419.900
Wipro Corner Clamp (Klem Siku)Rp259.900
DEWALT Corner Clamp (Klem Siku)Rp389.900
METABO Forstner Drill BitRp319.900
Taffware Corner Clamp Penjepit Sudut Frame Kaca Kayu AngleRp21.900
Taffware 5 in 1 Broken Screw Extractor Drill Bit Set (Tap Balik)Rp14.900
monotaro Screw Extractor Set Spiral Type (Tap Balik)Rp149.900
TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)Rp569.900
Langsol Forstner Bit (Mata Bor Forstner)Rp23.900
IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)